エレコム
ロックプレート 取付パーツ セキュリティ 盗難防止 汎用 薄型 ステンレス
セキュリティスロットのないスマートフォンやタブレットなど様々な機器に最適。強力な両面テープで機器に固定。
別売りのワイヤーと南京錠をセットすることで、盗難から守る薄型タイプの取り付けパーツ。
セット内容
取り付けパーツ×1個
材質
ステンレス
質量(g)
約5.2
タイプ
その他:接着(タブレット)
種類
取り付けパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×1.4×59.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66298269
ESL-TP03
¥
610
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください