Windows版のエクセル上で動作するアンケート集計解析専用のソフトウエアです。アンケートデータの入力/集計/解析を簡単な操作で高度な集計解析が可能です。集計/グラフ/解析結果をエクセルの標準ファイル形式で出力可能なため、アンケート集計レポート等の作成にも大変便利です。【全機能版】には、アンケート集計の基本機能である[集計編]機能と、集計結果を簡単にグラフが可能なツール[グラフ編]機能、アンケート回答データを統計解析ツール[解析編]機能が搭載されています。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応し、32bit版、64bit版の2種類すべてに対応しています。また、「文字データのカテゴリー化」を新規搭載しました。これは、自由回答データや文字形式データをSA形式データへの変換をサポートする機能で、大変だった文章のアフターコード作業が大幅に緩和されます。さらに、解析機能として「重回帰分析」を新規搭載しました。数量データの解析にとても有用な手法です。