モバイルディスプレイ FullHD

モバイルディスプレイ FullHD - YAMAZEN(山善)モバイルディスプレイ FullHD - YAMAZEN(山善)モバイルディスプレイ FullHD - YAMAZEN(山善)モバイルディスプレイ FullHD - YAMAZEN(山善)モバイルディスプレイ FullHD - YAMAZEN(山善)モバイルディスプレイ FullHD - YAMAZEN(山善)モバイルディスプレイ FullHD - YAMAZEN(山善)モバイルディスプレイ FullHD - YAMAZEN(山善)

多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。
ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。
どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。
ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。
HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。

用途
モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。
高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ
表面処理ノングレア保証期間1年視野角170°(上下/左右)色(本体)ブラックパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60内容量1台
取扱説明書:(1.67MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
画面サイズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28608574QMM-140WUXGA (Wide-UXGA)14.0インチ311×12×202
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
66302907QMM-156R2K/FHD(Full-HD)15.6インチ363×10×221
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
43347616QMM-1852K/FHD(Full-HD)18.5インチ423×10×249
オープン
30,980
34,078(税込)
当日出荷
58064521QMMP-156-15.6インチ354×11(最薄部7)×220
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする