人工木製 目隠しフェンス

人工木製 目隠しフェンス - YAMAZEN(山善)人工木製 目隠しフェンス - YAMAZEN(山善)人工木製 目隠しフェンス - YAMAZEN(山善)人工木製 目隠しフェンス - YAMAZEN(山善)人工木製 目隠しフェンス - YAMAZEN(山善)人工木製 目隠しフェンス - YAMAZEN(山善)人工木製 目隠しフェンス - YAMAZEN(山善)人工木製 目隠しフェンス - YAMAZEN(山善)

耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。
支柱・固定用金具が付属のフルセット。
支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。
フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。
様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。
同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。
(※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。)
お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。
簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。

用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115タイプ組立品耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません間隔(mm)(フェンス)23内容量1台
注意
※天然木材同様に若干の反りがある場合がございますが、フェンス設置上は問題ございません。
※人工木の特性上、小さなひっかき傷や欠けが生じることもございます。
※製造工程の都合上、ロットにより若干の色のバラつきがございます。
※ご使用のパソコンやスマホの画面によっては見える色味が若干違う可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※支柱設置不備による事故等は、一切責任を負いかねます。
※各固定環境により別途、工具類が必要になります。
(ブロック固定時:モルタル等。コンクリート固定時:ドリルドライバー、コンクリート用ビス(4×25mm)×8等)
※フェンスの連結について同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能です。
※高さが異なる場合は連結ができません。
※角度を変えてL字などに連結はできません。
※人工木プランターフェンス(型番YPF)とは同じ高さであっても連結はできません。ただし、各フェンスの高さは揃えて設置することが可能です。
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66305226YWBF-9015(BR)フェンス本体×1、L字プレート×4、L字ペグ×2、ネイルペグ×4、ボルトナット×7(+予備1)、連結用ボルトナット×1、スパナ×110ブラウン(本体)900×30×149090×150
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305235YWBF-9015(NA)フェンス本体×1、L字プレート×4、L字ペグ×2、ネイルペグ×4、ボルトナット×7(+予備1)、連結用ボルトナット×1、スパナ×110ナチュラル(本体)900×30×149090×150
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305244YWBF-1215(BR)フェンス本体×1、L字プレート×4、L字ペグ×2、ネイルペグ×4、ボルトナット×7(+予備1)、連結用ボルトナット×1、スパナ×110.5ブラウン(本体)1200×30×1490120×150
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305253YWBF-1215(NA)フェンス本体×1、L字プレート×4、L字ペグ×2、ネイルペグ×4、ボルトナット×7(+予備1)、連結用ボルトナット×1、スパナ×110.5ナチュラル(本体)1200×30×1490120×150
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305269YWBF-9018(BR)フェンス本体×1、L字プレート×4、L字ペグ×2、ネイルペグ×4、ボルトナット×7(+予備1)、連結用ボルトナット×1、スパナ×112ブラウン(本体)900×30×179090×180
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305278YWBF-9018(NA)フェンス本体×1、L字プレート×4、L字ペグ×2、ネイルペグ×4、ボルトナット×7(+予備1)、連結用ボルトナット×1、スパナ×112ナチュラル(本体)900×30×179090×180
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305287YWBF-1218(BR)フェンス本体×1、L字プレート×4、L字ペグ×2、ネイルペグ×4、ボルトナット×7(+予備1)、連結用ボルトナット×1、スパナ×115.8ブラウン(本体)1200×30×1790120×180
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305296YWBF-1218(NA)フェンス本体×1、L字プレート×4、L字ペグ×2、ネイルペグ×4、ボルトナット×7(+予備1)、連結用ボルトナット×1、スパナ×115.8ナチュラル(本体)1200×30×1790120×180
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305217YWBF-1280(NA)フェンス本体×1、L字プレート×4、L字ペグ×2、ネイルペグ×4、ボルトナット×5(+予備1)、連結用ボルトナット×1、スパナ×16ナチュラル(本体)1200×30×790120×80
オープン
14,900
16,390(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305183YWBF-9080(BR)フェンス本体×1、L字プレート×4、L字ペグ×2、ネイルペグ×4、ボルトナット×5(+予備1)、連結用ボルトナット×1、スパナ×14ブラウン(本体)900×30×79090×80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
66305208YWBF-1280(BR)フェンス本体×1、L字プレート×4、L字ペグ×2、ネイルペグ×4、ボルトナット×5(+予備1)、連結用ボルトナット×1、スパナ×16ブラウン(本体)1200×30×790120×80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
66305199YWBF-9080(NA)フェンス本体×1、L字プレート×4、L字ペグ×2、ネイルペグ×4、ボルトナット×5(+予備1)、連結用ボルトナット×1、スパナ×14ナチュラル(本体)900×30×79090×80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66305183YWBF-9080(BR)66305226YWBF-9015(BR)YWBF-9080(BR) 人工木製 目隠しフェンス YAMAZEN(山善) 66305226人工木製 目隠しフェンスYAMAZEN(山善)1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66305208YWBF-1280(BR)66305244YWBF-1215(BR)YWBF-1280(BR) 人工木製 目隠しフェンス YAMAZEN(山善) 66305244人工木製 目隠しフェンスYAMAZEN(山善)1台
16,980
税込18,678
サイズ違いの商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする