 | 66305384 | KMFS80+WPC1X4-8(BR)*7 | ブラウン | (完成時)900×70×800、(支柱/本)70×70×800、(人工木1×4材/本)800×20×90 | (完成時)15.2、(支柱/本)4.1、(人口木/本)1 | マルチフェンス支柱(80cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×14(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(80cmタイプ)×7 | (目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 |
|
 | 66305393 | KMFS80+WPC1X4-8(NA)*7 | ナチュラル | (完成時)900×70×800、(支柱/本)70×70×800、(人工木1×4材/本)800×20×90 | (完成時)15.2、(支柱/本)4.1、(人口木/本)1 | マルチフェンス支柱(80cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×14(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(80cmタイプ)×7 | (目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 |
|
 | 66305409 | KMFS80+WPC1X4-11(BR)*7 | ブラウン | (完成時)1200×70×800、(支柱/本)70×70×800、(人工木1×4材/本)1100×20×90 | (完成時)17.65、(支柱/本)4.1、(人口木/本)1.35 | マルチフェンス支柱(80cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×14(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(110cmタイプ)×7 | (目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 |
|
 | 66305418 | KMFS80+WPC1X4-11(NA)*7 | ナチュラル | (完成時)1200×70×800、(支柱/本)70×70×800、(人工木1×4材/本)1100×20×90 | (完成時)17.65、(支柱/本)4.1、(人口木/本)1.35 | マルチフェンス支柱(80cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×14(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(110cmタイプ)×7 | (目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 |
|
 | 66305305 | KMFS187+WPC1X4-8(BR)*17 | ブラウン | (完成時)900×70×1870、(支柱/本)70×70×1870、(人工木1×4材/本)800×20×90 | (完成時)34.2、(支柱/本)8.6、(人口木/本)1 | マルチフェンス支柱(187cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×34(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×4、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(80cmタイプ)×17 | (目安)約30~40分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 |
|
 | 66305314 | KMFS187+WPC1X4-8(NA)*17 | ナチュラル | (完成時)900×70×1870、(支柱/本)70×70×1870、(人工木1×4材/本)800×20×90 | (完成時)34.2、(支柱/本)8.6、(人口木/本)1 | マルチフェンス支柱(187cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×34(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×4、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(80cmタイプ)×17 | (目安)約30~40分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 |
|
 | 66305323 | KMFS187+WPC1X4-11(BR)*17 | ブラウン | (完成時)1200×70×1870、(支柱/本)70×70×1870、(人工木1×4材/本)1100×20×90 | (完成時)40.15、(支柱/本)8.6、(人口木/本)1.35 | マルチフェンス支柱(187cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×34(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×4、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(110cmタイプ)×17 | (目安)約30~40分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 |
|
 | 66305339 | KMFS187+WPC1X4-11(NA)*17 | ナチュラル | (完成時)1200×70×1870、(支柱/本)70×70×1870、(人工木1×4材/本)1100×20×90 | (完成時)40.15、(支柱/本)8.6、(人口木/本)1.35 | マルチフェンス支柱(187cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×34(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×4、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(110cmタイプ)×17 | (目安)約30~40分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 |
|
 | 66305348 | KMFS133+WPC1X4-8(BR)*12 | ブラウン | (完成時)900×70×1330、(支柱/本)70×70×1330、(人工木1×4材/本)800×20×90 | (完成時)26.1、(支柱/本)7.05、(人口木/本)1 | マルチフェンス支柱(133cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×24(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(80cmタイプ)×12 | (目安)約30~40分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 |
|
 | 66305357 | KMFS133+WPC1X4-8(NA)*12 | ナチュラル | (完成時)900×70×1330、(支柱/本)70×70×1330、(人工木1×4材/本)800×20×90 | (完成時)26.1、(支柱/本)7.05、(人口木/本)1 | マルチフェンス支柱(133cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×24(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(80cmタイプ)×12 | (目安)約30~40分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 |
|
 | 66305366 | KMFS133+WPC1X4-11(BR)*12 | ブラウン | (完成時)1200×70×1330、(支柱/本)70×70×1330、(人工木1×4材/本)1100×20×90 | (完成時)30.3、(支柱/本)7.05、(人口木/本)1.35 | マルチフェンス支柱(133cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×24(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(110cmタイプ)×12 | (目安)約30~40分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 |
|
 | 66305375 | KMFS133+WPC1X4-11(NA)*12 | ナチュラル | (完成時)1200×70×1330、(支柱/本)70×70×1330、(人工木1×4材/本)1100×20×90 | (完成時)30.3、(支柱/本)7.05、(人口木/本)1.35 | マルチフェンス支柱(133cmタイプ)×2、支柱ベース×2、支柱キャップ×2、スペーサー×24(予備2個含む)、ブロック用固定パーツ×2、フェンス下部スペーサー×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×8、スクリューネジ×14、人工木1×4材(110cmタイプ)×12 | (目安)約30~40分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 |
|