曜日別特売

フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット

フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット - YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット - YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット - YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット - YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット - YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット - YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット - YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット - YAMAZEN(山善)

付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。

用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として。お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプボーダー(フェンス)内容量1セット
注意
※本ページの製品は追加用の支柱1本+人工木材のセットです。
※本製品だけではフェンスは作れません。
※天然木材同様に若干の反りがある場合がございますが、フェンス設置上は問題ございません。
※人工木の特性上、小さなひっかき傷や欠けが生じることもございます。
※製造工程の都合上、ロットにより若干の色のバラつきがございます。
※ご使用のパソコンやスマホの画面によっては見える色味が若干違う可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※支柱設置不備による事故等は、一切責任を負いかねます。
※各固定環境により別途、工具類が必要になります。
(ブロック固定時:モルタル等。コンクリート固定時:ドリルドライバー、コンクリート用ビス等)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66305628KMFS801+WPC1X4-8(BR)*7ブラウン(支柱/本)70×70×800、(人工木1×4材/本)800×20×90(支柱/本)4.1、(人口木/本)1マルチフェンス支柱(80cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×12、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、人工木1×4材(80cmタイプ)×7
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305637KMFS801+WPC1X4-8(NA)*7ナチュラル(支柱/本)70×70×800、(人工木1×4材/本)800×20×90(支柱/本)4.1、(人口木/本)1マルチフェンス支柱(80cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×12、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、人工木1×4材(80cmタイプ)×7
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305646KMFS801+WPC1X4-11(BR)*7ブラウン(支柱/本)70×70×800、(人工木1×4材/本)1100×20×90(支柱/本)4.1、(人口木/本)1.35マルチフェンス支柱(80cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×12、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、人工木1×4材(110cmタイプ)×7
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305655KMFS801+WPC1X4-11(NA)*7ナチュラル(支柱/本)70×70×800、(人工木1×4材/本)1100×20×90(支柱/本)4.1、(人口木/本)1.35マルチフェンス支柱(80cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×12、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、人工木1×4材(110cmタイプ)×7
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305585KMFS1331+WPC1X4-8(BR)*12ブラウン(支柱/本)70×70×1330、(人工木1×4材/本)800×20×90(支柱/本)7.05、(人口木/本)1マルチフェンス支柱(133cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×22、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、人工木1×4材(80cmタイプ)×12
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305594KMFS1331+WPC1X4-8(NA)*12ナチュラル(支柱/本)70×70×1330、(人工木1×4材/本)800×20×90(支柱/本)7.05、(人口木/本)1マルチフェンス支柱(133cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×22、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、人工木1×4材(80cmタイプ)×12
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305603KMFS1331+WPC1X4-11(BR)*12ブラウン(支柱/本)70×70×1330、(人工木1×4材/本)1100×20×90(支柱/本)7.05、(人口木/本)1.35マルチフェンス支柱(133cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×22、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、人工木1×4材(110cmタイプ)×12
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305619KMFS1331+WPC1X4-11(NA)*12ナチュラル(支柱/本)70×70×1330、(人工木1×4材/本)1100×20×90(支柱/本)7.05、(人口木/本)1.35マルチフェンス支柱(133cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×22、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、人工木1×4材(110cmタイプ)×12
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305549KMFS1871+WPC1X4-8(BR)*17ブラウン(支柱/本)70×70×1870、(人工木1×4材/本)800×20×90(支柱/本)8.6、(人口木/本)1マルチフェンス支柱(187cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×32、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、人工木1×4材(80cmタイプ)×17
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305558KMFS1871+WPC1X4-8(NA)*17ナチュラル(支柱/本)70×70×1870、(人工木1×4材/本)800×20×90(支柱/本)8.6、(人口木/本)1マルチフェンス支柱(187cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×32、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、人工木1×4材(80cmタイプ)×17
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305567KMFS1871+WPC1X4-11(BR)*17ブラウン(支柱/本)70×70×1870、(人工木1×4材/本)1100×20×90(支柱/本)8.6、(人口木/本)1.35マルチフェンス支柱(187cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×32、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、人工木1×4材(110cmタイプ)×17
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305576KMFS1871+WPC1X4-11(NA)*17ナチュラル(支柱/本)70×70×1870、(人工木1×4材/本)1100×20×90(支柱/本)8.6、(人口木/本)1.35マルチフェンス支柱(187cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×32、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、人工木1×4材(110cmタイプ)×17
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする