曜日別特売

自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット

自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット - YAMAZEN(山善)自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット - YAMAZEN(山善)自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット - YAMAZEN(山善)自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット - YAMAZEN(山善)自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット - YAMAZEN(山善)自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット - YAMAZEN(山善)自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット - YAMAZEN(山善)自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット - YAMAZEN(山善)

付属のアルミフィンとアルミ支柱でDIYする本格的なガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
支柱1本+アルミフィンのセット。
支柱・フェンスともにアルミ製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ちします。
目線は隠したいけど、防犯面も意識したいという方に。
お庭でテレワークのための空間作りにも最適。

用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにもダークブラウン材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、フェンス:アルミ内容量1セット
注意
※支柱設置不備による事故等は、一切責任を負いかねます。
※本ページの製品は追加用の支柱1本+アルミフィンのセットです。
※本製品だけではフェンスは作れません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66305847KMFS801+KAF904(DBR)*2(支柱/本)140×140×800(支柱/本)4.1マルチフェンス支柱(80cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×12、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、アルミフィン(幅90cm、4ボーダータイプ)×2
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305829KMFS1871+KAF904(DBR)*5(支柱/本)140×140×1870(支柱/本)8.6マルチフェンス支柱(187cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×32、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、アルミフィン(幅90cm、4ボーダータイプ)×5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305838KMFS1871+KAF1204(DBR)*5(支柱/本)140×140×1870(支柱/本)8.6マルチフェンス支柱(187cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×32、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、アルミフィン(幅120cm、4ボーダータイプ)×5
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66305856KMFS801+KAF1204(DBR)*2(支柱/本)140×140×800(支柱/本)4.1マルチフェンス支柱(80cmタイプ)×1、支柱ベース×1、支柱キャップ×1、スペーサー×12、ブロック用固定パーツ×1、フェンス下部スペーサー(長)×2、ファンス下部スペーサー(短)×2、フェンス上部金具×2、支柱ベース用ネジ×4、スクリューネジ×10、アルミフィン(幅120cm、4ボーダータイプ)×2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする