メッシュ用サイコロ

メッシュ用サイコロ - 乾産業メッシュ用サイコロ - 乾産業メッシュ用サイコロ - 乾産業メッシュ用サイコロ - 乾産業
(3件のレビュー)

ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。
ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。
台座が広く安定しています。
断熱材の上でも使用できます。
開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。

グレー高さ(mm)30適合径(Φmm)メッシュ:6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66305025-
オープン
29
32(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66305025
2024-03-05
用途: コンクリ^ト舗装
オート商会

ピンコロ石に比べ動かないので、コンクリートを打設しても大丈夫

対象商品 : 66305025
2024-01-16
用途: 土間コンクリート
建設業・工事業

コンクリート厚が10cm程度の場合には丁度良いです。

対象商品 : 66305025
2022-11-27
用途: 車庫の舗装

期待通りのサイズでした。配送も予定通りで迅速な対応でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする