ORICO
ケーブルボックス
手軽に電源タップ、ケーブルを整理できる。
上面にケーブルホールがありケーブルを固定できる。
ボックスの後ろと両側に大きい穴がありケーブルの出し入れが可能です。
底部に8つの通気口が付き、放射性があります。
用途
電源タップ、ケーブルをスッキリ収納
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
本体質量(g)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66306224
ORICO CMB-18-WH
タップ本体の長さが300mm以下の電源タップ
508
310×138×130
オープン
取扱い終了
66306233
ORICO CMB-28-WH
タップ本体の長さが420mm以下の電源タップ
1047
430×180×160
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください