曜日別特売

3.5mm ステレオオーディオケーブル

3.5mm ステレオオーディオケーブル - ORICO3.5mm ステレオオーディオケーブル - ORICO3.5mm ステレオオーディオケーブル - ORICO3.5mm ステレオオーディオケーブル - ORICO3.5mm ステレオオーディオケーブル - ORICO3.5mm ステレオオーディオケーブル - ORICO3.5mm ステレオオーディオケーブル - ORICO3.5mm ステレオオーディオケーブル - ORICO

3.5mmステレオミニプラグ(オス)-3.5mmステレオミニプラグ(オス)のケーブルです。
ステレオ形式のオーディオ信号をスピーカー等のデバイスに送信します。
ステレオミニプラグを備えたデバイスで使用することができます。

適合機種ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(オス)プラグ金メッキプラグ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66306303ORICO AM-M2-10-BK1
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
66306319ORICO AM-M2-20-BK2
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする