3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル

3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO 3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO 3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO 3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO 3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO 3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO 3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO 3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO

3.5mmステレオミニプラグ(オス)-3.5mmステレオミニプラグ(メス)の延長ケーブルです。
ステレオ形式のオーディオ信号をスピーカー等のデバイスに送信します。
ステレオミニプラグを備えたデバイスで使用することができます。

適合機種ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器 コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス) プラグ金メッキプラグ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66306328 ORICO AM-MF2-10-BK-BP 1
オープン
719
791 (税込)
欠品中
66306337 ORICO AM-MF2-20-BK-BP 2
オープン
799
879 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする