曜日別特売

今治タオル カラーレイズ タオルギフト

今治タオル カラーレイズ タオルギフト - マツイコーポレーション今治タオル カラーレイズ タオルギフト - マツイコーポレーション今治タオル カラーレイズ タオルギフト - マツイコーポレーション今治タオル カラーレイズ タオルギフト - マツイコーポレーション今治タオル カラーレイズ タオルギフト - マツイコーポレーション今治タオル カラーレイズ タオルギフト - マツイコーポレーション今治タオル カラーレイズ タオルギフト - マツイコーポレーション今治タオル カラーレイズ タオルギフト - マツイコーポレーション

幅広く好まれるシンプルデザイン。
爽やかな印象でどんな場面でも喜ばれます。
心地よい色彩とデザインにこだわった、肌ざわりも存在感もやさしいタオル。
使うシーンやインテリアを選ばず、幅広くご使用いただけます。
信頼の「今治タオル」優れた吸水性とふんわり感、タオルが持つべき高機能を併せ持つ「今治タオル」。

仕様今治製混率(%)綿100内容量1箱
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66308236C-20101フェイスタオル×1ピンクフェイスタオル:約340×750
1,000
879
967(税込)
11日以内出荷
66308245C-20102フェイスタオル×1ブルーフェイスタオル:約340×750
1,000
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
66308263C-20200フェイスタオル×2-フェイスタオル:約340×750
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
66308279C-20250フェイスタオル×2、ウォッシュタオル×1-フェイスタオル:約340×750、ウォッシュタオル:約340×340
2,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
66308288C-20300バスタオル×1、ウォッシュタオル×1-バスタオル:約600×1100、ウォッシュタオル:約340×340
3,000
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
66308297C-20400バスタオル×1、フェイスタオル×1、ウォッシュタオル×1-バスタオル:約600×1100、フェイスタオル:約340×750、ウォッシュタオル:約340×340
4,000
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
66308306C-20500バスタオル×1、フェイスタオル×2、ウォッシュタオル×1-バスタオル:約600×1100、フェイスタオル:約340×750、ウォッシュタオル:約340×340
5,000
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
66308254C-20150フェイスタオル×1、ウォッシュタオル×1-フェイスタオル:約340×750、ウォッシュタオル:約340×340
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする