今治タオル シンシアコットン タオルギフト

今治タオル シンシアコットン タオルギフト - マツイコーポレーション今治タオル シンシアコットン タオルギフト - マツイコーポレーション今治タオル シンシアコットン タオルギフト - マツイコーポレーション今治タオル シンシアコットン タオルギフト - マツイコーポレーション今治タオル シンシアコットン タオルギフト - マツイコーポレーション今治タオル シンシアコットン タオルギフト - マツイコーポレーション今治タオル シンシアコットン タオルギフト - マツイコーポレーション今治タオル シンシアコットン タオルギフト - マツイコーポレーション

ネイビーとホワイトのコントラストが美しい、品格あふれるギフトセット。
ノーブルな紺色と白色のコントラストが美しい、高級感のあるタオルです。
フォーマルでも映えるシックでモダンなデザイン。
信頼の「今治タオル」優れた吸水性とふんわり感、タオルが持つべき高機能を併せ持つ「今治タオル」。

ネイビー/ホワイト仕様今治製混率(%)綿100内容量1箱
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66308315S-10100フェイスタオル:約340×750フェイスタオル×1
1,000
879
967(税込)
当日出荷
66308358S-10300フェイスタオル:約340×750フェイスタオル×3
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
66308367S-10400バスタオル:約600×1100、フェイスタオル:約340×750、ウォッシュタオル:約340×340バスタオル×1、フェイスタオル×1、ウォッシュタオル×1
4,000
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
66308376S-10500バスタオル:約600×1100、フェイスタオル:約340×750、ウォッシュタオル:約340×340バスタオル×1、ウォッシュタオル×1、フェイスタオル×2
5,000
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
66308324S-10150フェイスタオル:約340×750、ウォッシュタオル:約340×340フェイスタオル×1、ウォッシュタオル×1
1,500
取扱い終了
66308333S-10200フェイスタオル:約340×750フェイスタオル×2
2,000
取扱い終了
66308349S-10250フェイスタオル:約340×750、ウォッシュタオル:約340×340フェイスタオル×2、ウォッシュタオル×1
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする