Kenko(ケンコートキナー)
極薄カード型ルーペ ストッパー付き
ルーペとケースが一体型になったカード型のルーペ。ルーペを傷つけることなく持ち運ぶことが可能です。
質量(g)
9(ケース含む)
タイプ
カード
寸法(幅W×高さH)(mm)
(レンズ)41×73
倍率(倍)
3
材質(レンズ)
プラスチック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×88×1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66309435
KTL-015NWH
ホワイト
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
66309444
KTL-015NGD
ゴールド
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
66309453
KTL-015NSV
シルバー
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
66309469
KTL-015NBK
ブラック
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください