曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
用途中切削チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)11.5279勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.1母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37355403DCET 11 T3 01-UM 1115CET113.9687501UM(中荒旋削)1115
36,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39359103DCET 11 T3 01-UM 1125CET113.9687501UM(中荒旋削)1125
36,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
37355464DCGT 11 T3 01-UM 1115CGT113.9687501UM(中荒旋削)1115
32,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39359295DCGT 11 T3 01-UM 1125CGT113.9687501UM(中荒旋削)1125
32,700
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする