曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック

ひし形55°R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39359435DCGT 11 T3 04-UM 1515CGT113.9687504UM(中荒旋削)1515
32,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
05983546DCGT 11 T3 04-UM 5015CGT113.9687504UM(中荒旋削)5015
29,700
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
37369507DCMT 11 T3 04-PF 1515CMT113.9687504PF(仕上げ)1515
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
66455376DCMT 11 T3 04-PF 4415CMT113.9687504PF(仕上げ)4415
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
66455394DCMT 11 T3 04-PF 4425CMT113.9687504PF(仕上げ)4425
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
05555234DCMT 11 T3 04-PF 5015CMT113.9687504PF(仕上げ)5015
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37369516DCMT 11 T3 04-PM 1515CMT113.9687504PM(中荒旋削)1515
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05984151DCMT 11 T3 04-PM 1525CMT113.9687504PM(中荒旋削)1525
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66455455DCMT 11 T3 04-PM 4335CMT113.9687504PM(中荒旋削)4335
18,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66455473DCMT 11 T3 04-PM 4415CMT113.9687504PM(中荒旋削)4415
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
66455498DCMT 11 T3 04-PM 4425CMT113.9687504PM(中荒旋削)4425
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
39360397DCMT 11 T3 04-PM 5015CMT113.9687504PM(中荒旋削)5015
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
60657441DCMT 11 T3 04-UF 1515CMT113.9687504UF(仕上げ)1515
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
66455559DCMT 11 T3 04-UF 4415CMT113.9687504UF(仕上げ)4415
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
66455577DCMT 11 T3 04-UF 4425CMT113.9687504UF(仕上げ)4425
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
10353691DCMT 11 T3 04-UF 5015CMT113.9687504UF(仕上げ)5015
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60657685DCMT 11 T3 04-UM 1515CMT113.9687504UM(中荒旋削)1515
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10353734DCMT 11 T3 04-UM 1525CMT113.9687504UM(中荒旋削)1525
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66455613DCMT 11 T3 04-UM 4335CMT113.9687504UM(中荒旋削)4335
18,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66455638DCMT 11 T3 04-UM 4415CMT113.9687504UM(中荒旋削)4415
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
66455656DCMT 11 T3 04-UM 4425CMT113.9687504UM(中荒旋削)4425
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
10353822DCMT 11 T3 04-UM 5015CMT113.9687504UM(中荒旋削)5015
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66455674DCMT 11 T3 04-UR 4415CMT113.9687504UR(荒旋削)4415
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
66455699DCMT 11 T3 04-UR 4425CMT113.9687504UR(荒旋削)4425
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
60657353DCMX 11 T3 04-WF 1515CMX113.9687504WF(仕上げ)1515
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984876DCMX 11 T3 04-WF 1525CMX113.9687504WF(仕上げ)1525
18,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66455753DCMX 11 T3 04-WF 4415CMX113.9687504WF(仕上げ)4415
21,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66455778DCMX 11 T3 04-WF 4425CMX113.9687504WF(仕上げ)4425
21,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
39360853DCMX 11 T3 04-WF 5015CMX113.9687504WF(仕上げ)5015
18,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
60657362DCMX 11 T3 04-WM 1515CMX113.9687504WM(仕上げ)1515
20,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05984921DCMX 11 T3 04-WM 1525CMX113.9687504WM(仕上げ)1525
18,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
66455814DCMX 11 T3 04-WM 4415CMX113.9687504WM(仕上げ)4415
21,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66455839DCMX 11 T3 04-WM 4425CMX113.9687504WM(仕上げ)4425
21,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66455419DCMT 11 T3 04-PM 4305CMT113.9687504PM(中荒旋削)4305
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
39360406DCMT 11 T3 04-UF 4315CMT11T304UF(仕上げ)4315
17,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66455419DCMT 11 T3 04-PM 430566455473DCMT 11 T3 04-PM 4415DCMT 11 T3 04-PM 4305 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 66455473旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする