サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼)
VB□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
V(ひし形35°)
適合被削材種
P(鋼)
切刃長さ(mm)
10.8709
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.2
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
全8種類を絞り込む
チップ厚さ(mm)
2.38125
3.175
チップブレーカー
PF(仕上げ)
UF(仕上げ)
材種
選択してください
1515
1525
4335
4425
5015
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05583706
VBMT 11 02 02-UF 1525
B
M
T
11
2.38125
02
UF(仕上げ)
1525
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66465474
VBMT 11 02 02-UF 4335
B
M
T
11
2.38125
02
UF(仕上げ)
4335
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66465499
VBMT 11 02 02-UF 4425
B
M
T
11
2.38125
02
UF(仕上げ)
4425
¥
23,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
10355143
VBMT 11 02 02-UF 5015
B
M
T
11
2.38125
02
UF(仕上げ)
5015
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37369954
VBMT 11 03 02-PF 1515
B
M
T
11
3.175
02
PF(仕上げ)
1515
¥
22,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10351336
VBMT 11 03 02-PF 1525
B
M
T
11
3.175
02
PF(仕上げ)
1525
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66465535
VBMT 11 03 02-PF 4425
B
M
T
11
3.175
02
PF(仕上げ)
4425
¥
23,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
10351354
VBMT 11 03 02-PF 5015
B
M
T
11
3.175
02
PF(仕上げ)
5015
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください