旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)10.6709勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10351363VBMT 11 03 04-KF 3005BMT113.17504KF(仕上げ)3005
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66465553VBMT 11 03 04-KF 3210BMT113.17504KF(仕上げ)3210
22,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
31594353VBMT 11 03 04-KF 3225BMT113.17504KF(仕上げ)3225
22,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする