曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.6709勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
チップ厚さ(mm)
チップブレーカー
材種
7種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60659067VBMT 11 02 04-UF 1125BMT112.3812504UF(仕上げ)1125
22,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05583751VBMT 11 02 04-UF 235BMT112.3812504UF(仕上げ)235
20,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
37356216VBMT 11 03 04-MF 1115BMT113.17504MF(仕上げ)1115
22,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369963VBMT 11 03 04-MF 1125BMT113.17504MF(仕上げ)1125
22,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06058595VBMT 11 03 04-MF 2015BMT113.17504MF(仕上げ)2015
21,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06058604VBMT 11 03 04-MF 2025BMT113.17504MF(仕上げ)2025
21,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
66465578VBMT 11 03 04-MF 2220BMT113.17504MF(仕上げ)2220
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする