サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)
VB□□型-11(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
V(ひし形35°)
適合被削材種
P(鋼)
被削材
PK
切刃長さ(mm)
9.8709
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66466016
VBMT 11 03 12-PF 4415
B
M
T
11
3.175
12
PF(仕上げ)
4415
¥
23,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
66466034
VBMT 11 03 12-PF 4425
B
M
T
11
3.175
12
PF(仕上げ)
4425
¥
23,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください