サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種K/N/S/H
チップ形状
V(ひし形35°)
適合被削材種
K/N/S/H
切刃長さ(mm)
16.4063
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10355055
VBGT 16 04 02-UM H13A
B
G
T
16
4.7625
02
UM(中荒旋削)
H13A
¥
28,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06066812
VBMT 16 04 02-KF H13A
B
M
T
16
4.7625
02
KF(仕上げ)
H13A
¥
17,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください