サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状
V(ひし形35°)
適合被削材種
P(鋼)
切刃長さ(mm)
16.4063
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.2
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60658674
VBGT 16 04 02-UM 1515
B
G
T
16
4.7625
02
UM(中荒旋削)
1515
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37370015
VBMT 16 04 02-PF 1515
B
M
T
16
4.7625
02
PF(仕上げ)
1515
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06066837
VBMT 16 04 02-PF 5015
B
M
T
16
4.7625
02
PF(仕上げ)
5015
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください