曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種S(耐熱合金)切刃長さ(mm)16.4063勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60656321VBGT 16 04 02-UM 1105BGT164.762502UM(中荒旋削)1105
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37355001VBMT 16 04 02-MF 1105BMT164.762502MF(仕上げ)1105
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする