曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
全9種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
9種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06066943VBMT 16 04 08-KF 3005BMT164.762508KF(仕上げ)3005
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66466558VBMT 16 04 08-KF 3210BMT164.762508KF(仕上げ)3210
24,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66466576VBMT 16 04 08-KF 3225BMT164.762508KF(仕上げ)3225
24,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05547683VBMT 16 04 08-KM 3005BMT164.762508KM(中旋削)3005
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10351512VBMT 16 04 08-KM 3210BMT164.762508KM(中旋削)3210
24,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
31594387VBMT 16 04 08-KM 3225BMT164.762508KM(中旋削)3225
24,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
10351537VBMT 16 04 08-KR 3205BMT164.762508KR(荒旋削)3205
24,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
10351546VBMT 16 04 08-KR 3210BMT164.762508KR(荒旋削)3210
24,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
31594405VBMT 16 04 08-KR 3225BMT164.762508KR(荒旋削)3225
24,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする