曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37356191VBGT 16 04 08-UM 1115BGT164.762508UM(中荒旋削)1115
36,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60658701VBGT 16 04 08-UM 1125BGT164.762508UM(中荒旋削)1125
36,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37370067VBMT 16 04 08-MF 1125BMT164.762508MF(仕上げ)1125
24,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06066977VBMT 16 04 08-MF 2015BMT164.762508MF(仕上げ)2015
23,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
06066986VBMT 16 04 08-MF 2025BMT164.762508MF(仕上げ)2025
23,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66466594VBMT 16 04 08-MF 2220BMT164.762508MF(仕上げ)2220
24,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37356286VBMT 16 04 08-MM 1115BMT164.762508MM(中荒旋削)1115
24,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37370076VBMT 16 04 08-MM 1125BMT164.762508MM(中荒旋削)1125
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05554385VBMT 16 04 08-MM 2015BMT164.762508MM(中荒旋削)2015
23,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05554394VBMT 16 04 08-MM 2025BMT164.762508MM(中荒旋削)2025
23,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05554403VBMT 16 04 08-MM 2035BMT164.762508MM(中荒旋削)2035
23,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89665643VBMT 16 04 08-MM 2220BMT164.762508MM(中荒旋削)2220
24,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
10850017VBMT 16 04 08-MMC 2025BMT164.762508MMC(高圧クーラント用)2025
23,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05553895VBMT 16 04 08-MR 2015BMT164.762508MR(荒旋削)2015
23,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05553904VBMT 16 04 08-MR 2025BMT164.762508MR(荒旋削)2025
23,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05553913VBMT 16 04 08-MR 2035BMT164.762508MR(荒旋削)2035
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66466619VBMT 16 04 08-MR 2220BMT164.762508MR(荒旋削)2220
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
10850026VBMT 16 04 08-SMC 1115BMT164.762508SMC(高圧クーラント用)1115
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37356295VBMT 16 04 08-UM 1115BMT164.762508UM(中荒旋削)1115
24,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60658814VBMT 16 04 08-UM 1125BMT164.762508UM(中荒旋削)1125
24,600
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
66466637VBMT 16 04 08-UM 2220BMT164.762508UM(中荒旋削)2220
24,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05584162VBMT 16 04 08-UR 235BMT164.762508UR(荒旋削)235
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
37356277VBMT 16 04 08-MF 1115BMT164.762508MF(仕上げ)1115
24,600
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
05584047VBMT 16 04 08-UM 2025BMT164.762508UM(中荒旋削)2025
23,600
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする