曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)15.4063勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06067031VBMT 16 04 12-MF 2015BMT164.762512MF(仕上げ)2015
23,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37356304VBMT 16 04 12-MM 1115BMT164.762512MM(中荒旋削)1115
24,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37370103VBMT 16 04 12-MM 1125BMT164.762512MM(中荒旋削)1125
24,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06059006VBMT 16 04 12-MM 2015BMT164.762512MM(中荒旋削)2015
23,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06059015VBMT 16 04 12-MM 2025BMT164.762512MM(中荒旋削)2025
23,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
10351713VBMT 16 04 12-MM 2035BMT164.762512MM(中荒旋削)2035
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66467233VBMT 16 04 12-MM 2220BMT164.762512MM(中荒旋削)2220
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05553931VBMT 16 04 12-MR 2025BMT164.762512MR(荒旋削)2025
23,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
05553947VBMT 16 04 12-MR 2035BMT164.762512MR(荒旋削)2035
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66467258VBMT 16 04 12-MR 2220BMT164.762512MR(荒旋削)2220
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60658832VBMT 16 04 12-UM 1125BMT164.762512UM(中荒旋削)1125
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37356313VBMT 16 04 12-UM 1115BMT164.762512UM(中荒旋削)1115
24,600
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする