サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状
V(ひし形35°)
適合被削材種
P(鋼)
切刃長さ(mm)
10.8709
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.2
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60658762
VCGT 11 03 02-UM 1515
C
G
T
11
3.175
02
UM(中荒旋削)
1515
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37370137
VCMT 11 03 02-PF 1515
C
M
T
11
3.175
02
PF(仕上げ)
1515
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06067065
VCMT 11 03 02-PF 5015
C
M
T
11
3.175
02
PF(仕上げ)
5015
¥
21,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください