サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
用途
中切削
チップ形状
V(ひし形35°)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
被削材
M
切刃長さ(mm)
10.2709
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06067311
VCMT 11 03 08-MM 2025
C
M
T
11
3.175
08
MM(中荒旋削)
2025
¥
22,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66467933
VCMT 11 03 08-MM 2220
C
M
T
11
3.175
08
MM(中荒旋削)
2220
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください