曜日別特売

CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80°

CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80° - サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80° - サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80° - サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80° - サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80° - サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80° - サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80° - サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80° - サンドビック
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップ形状
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
適合被削材種
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39356039CPMT 06 02 02-MF 11251箱(10個)C(ひし形80°)PMT062.3812502M(ステンレス鋼)MF(仕上げ)1125
15,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
63810095CPMT 06 02 04-PF1箱(10個)---------4415
14,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857318CPMT 06 02 04-PF1箱(10個)-----2.38125---4425
14,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63810104CPMT 06 02 04-PM1箱(10個)---------4415
14,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857327CPMT 06 02 04-PM1箱(10個)-----2.38125---4425
14,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63810120CPMT 06 02 08-PM1箱(10個)---------4415
14,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857336CPMT 06 02 08-PM1箱(10個)-----2.38125---4425
14,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63811784CPMT 09 T3 04-PF1箱(10個)---------4415
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857388CPMT 09 T3 04-PF1箱(10個)-----3.96875---4425
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63811800CPMT 09 T3 04-PM1箱(10個)---------4415
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857397CPMT 09 T3 04-PM1箱(10個)-----3.96875---4425
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63811809CPMT 09 T3 04-UM1箱(10個)---------4415
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857406CPMT 09 T3 04-UM1箱(10個)-----3.96875---4425
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63811818CPMT 09 T3 08-PF1箱(10個)---------4415
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857415CPMT 09 T3 08-PF1箱(10個)-----3.96875---4425
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63811827CPMT 09 T3 08-PM1箱(10個)---------4415
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857424CPMT 09 T3 08-PM1箱(10個)-----3.96875---4425
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63811836CPMT 09 T3 08-UM1箱(10個)---------4415
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857440CPMT 09 T3 08-UM1箱(10個)-----3.96875---4425
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66468055CPMT 06 02 04-PF 43151箱(10個)C(ひし形80°)PMT060204P(鋼)PF(仕上げ)4315
13,100
取扱い終了
返品不可
66468353CPMT 09 T3 08-PF 43151箱(10個)C(ひし形80°)PMT09T308P(鋼)PF(仕上げ)4315
15,200
取扱い終了
返品不可
66374396CPMT09T302MF1セット(10個)----------
16,800
取扱い終了
返品不可
65606374CPMT09T302UM1セット(10個)----------
16,800
取扱い終了
返品不可
64329626CPMT09T304MF1セット(10個)----------
14,600
取扱い終了
返品不可
66815326CPMT09T304MF1セット(10個)----------
13,600
取扱い終了
返品不可
65606399CPMT09T304MM1セット(10個)----------
14,600
取扱い終了
返品不可
66353046CPMT09T304MM1セット(10個)----------
13,600
取扱い終了
返品不可
68923857CPMT09T304UM1セット(10個)----------
14,600
取扱い終了
返品不可
69761879CPMT09T308MF1セット(10個)----------
14,600
取扱い終了
返品不可
68082290CPMT09T308MM1セット(10個)----------
14,600
取扱い終了
返品不可
68923866CPMT09T308MM1セット(10個)----------
13,600
取扱い終了
返品不可
65606408CPMT09T308UM1セット(10個)----------
15,010
取扱い終了
返品不可
66824417CPMT09T308UM1セット(10個)----------
14,600
取扱い終了
返品不可
68923900CPMT09T308UM1セット(10個)----------
10,600
取扱い終了
返品不可
66343517CPMT060202PF1セット(10個)----------
13,100
取扱い終了
返品不可
65606347CPMT060204KF1セット(10個)----------
12,500
取扱い終了
返品不可
68923787CPMT060204KF1セット(10個)----------
12,500
取扱い終了
返品不可
64236745CPMT060204MF1セット(10個)----------
12,500
取扱い終了
返品不可
68923796CPMT060204MF1セット(10個)----------
11,700
取扱い終了
返品不可
64097707CPMT060204MM1セット(10個)----------
11,700
取扱い終了
返品不可
65606356CPMT060204MM1セット(10個)----------
11,700
取扱い終了
返品不可
64126574CPMT060204UM1セット(10個)----------
12,500
取扱い終了
返品不可
68082256CPMT060204UM1セット(10個)----------
12,500
取扱い終了
返品不可
68082265CPMT060208KM1セット(10個)----------
12,500
取扱い終了
返品不可
66704927CPMT060208MM1セット(10個)----------
11,700
取扱い終了
返品不可
66407199CPMT060208UM1セット(10個)----------
12,500
取扱い終了
返品不可
66468073CPMT 06 02 04-PF 43251箱(10個)C(ひし形80°)PMT060204P(鋼)PF(仕上げ)4325
13,100
取扱い終了
返品不可
66468378CPMT 09 T3 08-PF 43251箱(10個)C(ひし形80°)PMT09T308P(鋼)PF(仕上げ)4325
15,200
取扱い終了
返品不可
65606390CPMT09T302UM1セット(10個)----------
16,800
取扱い終了
返品不可
68923875CPMT09T308MM1セット(10個)----------
13,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする