サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-09(ひし形80°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
チップ形状
C(ひし形80°)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
被削材
M
切刃長さ(mm)
9.4719
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60659654
CPMT 09 T3 02-MF 1125
P
M
T
09
3.96875
02
MF(仕上げ)
1125
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60659742
CPMT 09 T3 02-UM 1125
P
M
T
09
3.96875
02
UM(中荒旋削)
1125
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください