曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-09(ひし形80°)R0.2 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-09(ひし形80°)R0.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-09(ひし形80°)R0.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック
用途中切削チップ形状C(ひし形80°)適合被削材種P(鋼)被削材PM切刃長さ(mm)9.4719勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60659751CPMT 09 T3 02-UM 1515PMT093.9687502UM(中荒旋削)1515
18,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする