曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック
用途仕上げチップ形状D(ひし形55°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)7.5519勝手なしコーナーR(mm)0.2内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60659803DPMT 07 02 02-PF 1515PMT072.3812502PF(仕上げ)1515
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05987746DPMT 07 02 02-PF 5015PMT072.3812502PF(仕上げ)5015
14,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする