サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
用途
中切削
チップ形状
D(ひし形55°)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
被削材
M
切刃長さ(mm)
11.2279
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60659846
DPMT 11 T3 04-MM 1125
P
M
T
11
3.96875
04
MM(中荒旋削)
1125
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05988087
DPMT 11 T3 04-MM 2025
P
M
T
11
3.96875
04
MM(中荒旋削)
2025
¥
17,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください