サンドビック
旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材P(鋼)
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
P(鋼)
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10343173
TNMG 11 03 02-MF 5015
N
M
G
11
3.175
02
MF(仕上げ)
5015
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66439373
TNMG 11 03 02-MF 4315
N
M
G
11
03
02
MF(仕上げ)
4315
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
66439398
TNMG 11 03 02-MF 4325
N
M
G
11
03
02
MF(仕上げ)
4325
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください