サンドビック
旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
P(鋼)
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06052365
TNMG 11 03 04-MF 5015
N
M
G
11
3.175
04
MF(仕上げ)
5015
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66439459
TNMG 11 03 04-QM 4335
N
M
G
11
3.175
04
QM(中旋削)
4335
¥
10,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66439477
TNMG 11 03 04-QM 4415
N
M
G
11
3.175
04
QM(中旋削)
4415
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
返品不可
66439495
TNMG 11 03 04-QM 4425
N
M
G
11
3.175
04
QM(中旋削)
4425
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
返品不可
32729995
TNMG 11 03 04-MF 4315
N
M
G
11
03
04
MF(仕上げ)
4315
¥
10,000
取扱い終了
66439416
TNMG 11 03 04-MF 4325
N
M
G
11
03
04
MF(仕上げ)
4325
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
66439434
TNMG 11 03 04-QM 4315
N
M
G
11
03
04
QM(中旋削)
4315
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
16481483
TNMG 11 03 04-QM 4325
N
M
G
11
03
04
QM(中旋削)
4325
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください