旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄)

旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)15.5198勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10342902TNMA 16 04 04-KR 3210NMA164.762504KR(荒旋削)3210
16,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66439653TNMA 16 04 04-KR 3225NMA164.762504KR(荒旋削)3225
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05542835TNMG 16 04 04-KF 3005NMG164.762504KF(仕上げ)3005
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66439678TNMG 16 04 04-KF 3210NMG164.762504KF(仕上げ)3210
16,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31594168TNMG 16 04 04-KF 3225NMG164.762504KF(仕上げ)3225
16,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66439696TNMX 16 04 04-WF 3210NMX164.762504WF(仕上げ)3210
19,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
31594229TNMX 16 04 04-WF 3225NMX164.762504WF(仕上げ)3225
19,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする