旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)

旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック

三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
全52種類を絞り込む
チップ厚さ(mm)
チップブレーカー
材種
勝手
52種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66439879TNMG 16 03 04-QM 4425NMG163.17504QM(中旋削)4425なし
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
10343286TNMG 16 04 04-LC 1525NMG164.762504LC(仕上げ)1525なし
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66439933TNMG 16 04 04-LC 4415NMG164.762504LC(仕上げ)4415なし
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66439958TNMG 16 04 04-LC 4425NMG164.762504LC(仕上げ)4425なし
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
06052557TNMG 16 04 04L-K 1525NMG164.762504K(仕上げ)1525
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
66439994TNMG 16 04 04L-K 4415NMG164.762504K(仕上げ)4415
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66440019TNMG 16 04 04L-K 4425NMG164.762504K(仕上げ)4425
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66440073TNMG 16 04 04-MF 4335NMG164.762504MF(仕上げ)4335なし
17,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05582114TNMG 16 04 04-MF 5015NMG164.762504MF(仕上げ)5015なし
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05539886TNMG 16 04 04-PF 1525NMG164.762504PF(仕上げ)1525なし
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66440098TNMG 16 04 04-PF 4415NMG164.762504PF(仕上げ)4415なし
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66440116TNMG 16 04 04-PF 4425NMG164.762504PF(仕上げ)4425なし
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
05582166TNMG 16 04 04-PF 5015NMG164.762504PF(仕上げ)5015なし
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66440159TNMG 16 04 04-PM 4335NMG164.762504PM(中荒旋削)4335なし
17,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
66440177TNMG 16 04 04-PM 4415NMG164.762504PM(中荒旋削)4415なし
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66440195TNMG 16 04 04-PM 4425NMG164.762504PM(中荒旋削)4425なし
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66440256TNMG 16 04 04-QM 4335NMG164.762504QM(中旋削)4335なし
17,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
66440274TNMG 16 04 04-QM 4415NMG164.762504QM(中旋削)4415なし
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66440299TNMG 16 04 04-QM 4425NMG164.762504QM(中旋削)4425なし
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
10343453TNMG 16 04 04-QM 5015NMG164.762504QM(中旋削)5015なし
15,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06052584TNMG 16 04 04R-K 1525NMG164.762504K(仕上げ)1525
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66440335TNMG 16 04 04R-K 4415NMG164.762504K(仕上げ)4415
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66440353TNMG 16 04 04R-K 4425NMG164.762504K(仕上げ)4425
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
66440396TNMG 16 04 04-XF 4415NMG164.762504XF(仕上げ)4415なし
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66440414TNMG 16 04 04-XF 4425NMG164.762504XF(仕上げ)4425なし
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66440457TNMG 16 04 04-XM 4425NMG164.762504XM(中旋削)4425なし
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
60766483TNMX 16 04 04-WF 1515NMX164.762504WF(仕上げ)1515なし
19,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06066742TNMX 16 04 04-WF 1525NMX164.762504WF(仕上げ)1525なし
17,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66440475TNMX 16 04 04-WF 4415NMX164.762504WF(仕上げ)4415なし
20,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66440493TNMX 16 04 04-WF 4425NMX164.762504WF(仕上げ)4425なし
20,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
06066785TNMX 16 04 04-WF 5015NMX164.762504WF(仕上げ)5015なし
17,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37363916TNMG 16 04 04-PF 1515NMG164.762504PF(仕上げ)1515なし
16,600
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
66439854TNMG 16 03 04-QM 4325NMG160304QM(中旋削)4325-
15,900
取扱い終了
返品不可
66439897TNMG 16 04 04-LC 4315NMG160404LC(仕上げ)4315-
15,900
取扱い終了
返品不可
66439915TNMG 16 04 04-LC 4325NMG160404LC(仕上げ)4325-
16,300
取扱い終了
返品不可
66439976TNMG 16 04 04L-K 4315NMG160404K(仕上げ)4315L
15,900
取扱い終了
返品不可
89665458TNMG 16 04 04L-K 4325NMG160404K(仕上げ)4325L
16,300
取扱い終了
66440037TNMG 16 04 04-MF 4315NMG160404MF(仕上げ)4315-
15,900
取扱い終了
返品不可
66440055TNMG 16 04 04-MF 4325NMG160404MF(仕上げ)4325-
16,300
取扱い終了
返品不可
89665467TNMG 16 04 04-PF 4315NMG160404PF(仕上げ)4315-
15,900
取扱い終了
16481508TNMG 16 04 04-PF 4325NMG160404PF(仕上げ)4325-
16,300
取扱い終了
66440134TNMG 16 04 04-PM 4315NMG160404PM(中荒旋削)4315-
16,300
取扱い終了
返品不可
16481517TNMG 16 04 04-PM 4325NMG160404PM(中荒旋削)4325-
16,300
取扱い終了
66440213TNMG 16 04 04-QM 4315NMG160404QM(中旋削)4315-
15,900
取扱い終了
返品不可
66440238TNMG 16 04 04-QM 4325NMG160404QM(中旋削)4325-
16,300
取扱い終了
返品不可
66440317TNMG 16 04 04R-K 4315NMG160404K(仕上げ)4315R
16,300
取扱い終了
返品不可
27587246TNMG 16 04 04R-K 4325NMG160404K(仕上げ)4325R
16,300
取扱い終了
66440378TNMG 16 04 04-XF 4315NMG160404XF(仕上げ)4315-
15,900
取扱い終了
返品不可
89665476TNMG 16 04 04-XF 4325NMG160404XF(仕上げ)4325-
16,300
取扱い終了
66440439TNMG 16 04 04-XM 4325NMG160404XM(中旋削)4325-
15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする