サンドビック
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H
用途
中切削
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
K/N/S/H
被削材
S
切刃長さ(mm)
14.5418
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06052977
TNMG 16 04 08-QM H13A
N
M
G
16
4.7625
08
QM(中旋削)
H13A
¥
12,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16481614
TNMG 16 04 08-SM H13A
N
M
G
16
4.7625
08
SM(中旋削)
H13A
¥
12,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください