旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材K/N/S/H

旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材K/N/S/H - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材K/N/S/H - サンドビック
用途中切削チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H被削材S切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60761093TNMG 16 04 12-SM H13ANMG164.762512SM(中旋削)H13A
12,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする