旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766535TNMG 16 04 12-MF 1125NMG164.762512MF(仕上げ)1125
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37354222TNMG 16 04 12-MM 1115NMG164.762512MM(中荒旋削)1115
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37363952TNMG 16 04 12-MM 1125NMG164.762512MM(中荒旋削)1125
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05537271TNMG 16 04 12-MM 2015NMG164.762512MM(中荒旋削)2015
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05537287TNMG 16 04 12-MM 2025NMG164.762512MM(中荒旋削)2025
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05537296TNMG 16 04 12-MM 2035NMG164.762512MM(中荒旋削)2035
15,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66442225TNMG 16 04 12-MM 2220NMG164.762512MM(中荒旋削)2220
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05535835TNMG 16 04 12-MR 2015NMG164.762512MR(荒旋削)2015
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05535844TNMG 16 04 12-MR 2025NMG164.762512MR(荒旋削)2025
16,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
05535853TNMG 16 04 12-MR 2035NMG164.762512MR(荒旋削)2035
15,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66442243TNMG 16 04 12-MR 2220NMG164.762512MR(荒旋削)2220
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66442268TNMG 16 04 12-MRR 2025NMG164.762512MRR(荒旋削)2025
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37354231TNMG 16 04 12-QM 1115NMG164.762512QM(中旋削)1115
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
06053336TNMG 16 04 12-QM 2025NMG164.762512QM(中旋削)2025
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする