曜日別特売

旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)

旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック

三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
全55種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
55種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06053153TNMG 16 04 12-MF 5015NMG164.762512MF(仕上げ)5015
15,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66442365TNMG 16 04 12-MR 4335NMG164.762512MR(荒旋削)4335
17,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05539947TNMG 16 04 12-PF 1525NMG164.762512PF(仕上げ)1525
15,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66442383TNMG 16 04 12-PF 4305NMG164.762512PF(仕上げ)4305
17,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66442426TNMG 16 04 12-PF 4415NMG164.762512PF(仕上げ)4415
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66442444TNMG 16 04 12-PF 4425NMG164.762512PF(仕上げ)4425
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
06053241TNMG 16 04 12-PF 5015NMG164.762512PF(仕上げ)5015
15,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06053257TNMG 16 04 12-PM 1525NMG164.762512PM(中荒旋削)1525
15,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66442469TNMG 16 04 12-PM 4305NMG164.762512PM(中荒旋削)4305
17,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66442505TNMG 16 04 12-PM 4335NMG164.762512PM(中荒旋削)4335
17,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66442523TNMG 16 04 12-PM 4415NMG164.762512PM(中荒旋削)4415
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66442548TNMG 16 04 12-PM 4425NMG164.762512PM(中荒旋削)4425
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66442566TNMG 16 04 12-PR 4305NMG164.762512PR(荒旋削)4305
17,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66442609TNMG 16 04 12-PR 4335NMG164.762512PR(荒旋削)4335
17,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66442627TNMG 16 04 12-PR 4415NMG164.762512PR(荒旋削)4415
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66442645TNMG 16 04 12-PR 4425NMG164.762512PR(荒旋削)4425
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66442663TNMG 16 04 12-QM 4305NMG164.762512QM(中旋削)4305
17,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66442724TNMG 16 04 12-QM 4335NMG164.762512QM(中旋削)4335
17,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66442749TNMG 16 04 12-QM 4415NMG164.762512QM(中旋削)4415
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66442767TNMG 16 04 12-QM 4425NMG164.762512QM(中旋削)4425
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66442828TNMG 16 04 12-XM 4415NMG164.762512XM(中旋削)4415
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66442846TNMG 16 04 12-XM 4425NMG164.762512XM(中旋削)4425
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66442907TNMM 16 04 12-PR 4335NMM164.762512PR(荒旋削)4335
17,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66442925TNMM 16 04 12-PR 4415NMM164.762512PR(荒旋削)4415
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66442943TNMM 16 04 12-PR 4425NMM164.762512PR(荒旋削)4425
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66442986TNMM 16 04 12-QR 4425NMM164.762512QR(荒旋削)4425
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
66443047TNMX 16 04 12-WM 4305NMX164.762512WM(中荒加工)4305
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66443065TNMX 16 04 12-WM 4415NMX164.762512WM(中荒加工)4415
20,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66443083TNMX 16 04 12-WM 4425NMX164.762512WM(中荒加工)4425
20,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66443108TNMX 16 04 12-WMX 4305NMX164.762512WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)4305
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66443144TNMX 16 04 12-WMX 4415NMX164.762512WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)4415
20,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
66443169TNMX 16 04 12-WMX 4425NMX164.762512WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)4425
20,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66442286TNMG 16 04 12-MF 4315NMG160412MF(仕上げ)4315
15,900
取扱い終了
返品不可
66442304TNMG 16 04 12-MF 4325NMG160412MF(仕上げ)4325
15,900
取扱い終了
返品不可
66442329TNMG 16 04 12-MR 4315NMG160412MR(荒旋削)4315
15,900
取扱い終了
返品不可
66442347TNMG 16 04 12-MR 4325NMG160412MR(荒旋削)4325
15,900
取扱い終了
返品不可
66442408TNMG 16 04 12-PF 4315NMG160412PF(仕上げ)4315
15,900
取扱い終了
返品不可
89665546TNMG 16 04 12-PF 4325NMG160412PF(仕上げ)4325
15,900
取扱い終了
66442487TNMG 16 04 12-PM 4315NMG160412PM(中荒旋削)4315
15,900
取扱い終了
返品不可
16481648TNMG 16 04 12-PM 4325NMG160412PM(中荒旋削)4325
16,300
取扱い終了
66442584TNMG 16 04 12-PR 4315NMG160412PR(荒旋削)4315
15,900
取扱い終了
返品不可
16481657TNMG 16 04 12-PR 4325NMG160412PR(荒旋削)4325
16,300
取扱い終了
66442688TNMG 16 04 12-QM 4315NMG160412QM(中旋削)4315
16,300
取扱い終了
返品不可
66442706TNMG 16 04 12-QM 4325NMG160412QM(中旋削)4325
15,900
取扱い終了
返品不可
66442785TNMG 16 04 12-XM 4315NMG160412XM(中旋削)4315
15,900
取扱い終了
返品不可
66442803TNMG 16 04 12-XM 4325NMG160412XM(中旋削)4325
15,900
取扱い終了
返品不可
66442864TNMM 16 04 12-PR 4315NMM160412PR(荒旋削)4315
15,900
取扱い終了
返品不可
66442889TNMM 16 04 12-PR 4325NMM160412PR(荒旋削)4325
16,300
取扱い終了
返品不可
66442968TNMM 16 04 12-QR 4325NMM160412QR(荒旋削)4325
15,900
取扱い終了
返品不可
66443004TNMU 16 04 12-WM 4315NMU160412WM(中荒加工)4315
18,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする