旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - サンドビック
用途中切削チップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10344126TNMG 16 04 12-QM 1105NMG164.762512QM(中旋削)1105
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16481675TNMG 16 04 12-SM 1105NMG164.762512SM(中旋削)1105
16,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
16481702TNMG 16 04 12-SM S05FNMG164.762512SM(中旋削)S05F
17,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする