サンドビック
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.6 被削材K(鋳鉄)
用途
荒
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
K(鋳鉄)
被削材
K
切刃長さ(mm)
12.586
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10342981
TNMA 16 04 16-KR 3205
N
M
A
16
4.7625
16
KR(荒旋削)
3205
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10342997
TNMA 16 04 16-KR 3210
N
M
A
16
4.7625
16
KR(荒旋削)
3210
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66443187
TNMA 16 04 16-KR 3225
N
M
A
16
4.7625
16
KR(荒旋削)
3225
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください