旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材MP切刃長さ(mm)21.019勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06053512TNMG 22 04 04-MF 235NMG224.762504MF(仕上げ)235
20,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06053582TNMG 22 04 04-QM 235NMG224.762504QM(中旋削)235
20,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする