曜日別特売

旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)

旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) - サンドビック

三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
10種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06053537TNMG 22 04 04-MF 5015NMG224.762504MF(仕上げ)5015
20,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66443327TNMG 22 04 04-PM 4335NMG224.762504PM(中荒旋削)4335
23,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66443345TNMG 22 04 04-PM 4415NMG224.762504PM(中荒旋削)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66443363TNMG 22 04 04-PM 4425NMG224.762504PM(中荒旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66443406TNMG 22 04 04-QM 4335NMG224.762504QM(中旋削)4335
23,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66443424TNMG 22 04 04-QM 4425NMG224.762504QM(中旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66443266TNMG 22 04 04-MF 4325NMG220404MF(仕上げ)4325
22,300
取扱い終了
返品不可
66443284TNMG 22 04 04-PM 4315NMG220404PM(中荒旋削)4315
22,300
取扱い終了
返品不可
66443309TNMG 22 04 04-PM 4325NMG220404PM(中荒旋削)4325
22,300
取扱い終了
返品不可
66443388TNMG 22 04 04-QM 4325NMG220404QM(中旋削)4325
21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする