曜日別特売

旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)

旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック

三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06053686TNMG 22 04 08-MF 5015NMG224.762508MF(仕上げ)5015
20,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66443564TNMG 22 04 08-MR 4335NMG224.762508MR(荒旋削)4335
23,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
06053783TNMG 22 04 08-PF 1525NMG224.762508PF(仕上げ)1525
20,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66443607TNMG 22 04 08-PF 4415NMG224.762508PF(仕上げ)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66443625TNMG 22 04 08-PF 4425NMG224.762508PF(仕上げ)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
06053792TNMG 22 04 08-PF 5015NMG224.762508PF(仕上げ)5015
20,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66443686TNMG 22 04 08-PM 4335NMG224.762508PM(中荒旋削)4335
23,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66443704TNMG 22 04 08-PM 4415NMG224.762508PM(中荒旋削)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66443729TNMG 22 04 08-PM 4425NMG224.762508PM(中荒旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66443765TNMG 22 04 08-PR 4335NMG224.762508PR(荒旋削)4335
23,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66443783TNMG 22 04 08-PR 4415NMG224.762508PR(荒旋削)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66443808TNMG 22 04 08-PR 4425NMG224.762508PR(荒旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66443826TNMG 22 04 08-QM 4305NMG224.762508QM(中旋削)4305
23,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66443887TNMG 22 04 08-QM 4335NMG224.762508QM(中旋削)4335
23,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66443905TNMG 22 04 08-QM 4415NMG224.762508QM(中旋削)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66443923TNMG 22 04 08-QM 4425NMG224.762508QM(中旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66443948TNMM 22 04 08-MR 4335NMM224.762508MR(荒旋削)4335
23,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66444009TNMM 22 04 08-PR 4335NMM224.762508PR(荒旋削)4335
23,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66444027TNMM 22 04 08-PR 4415NMM224.762508PR(荒旋削)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66444045TNMM 22 04 08-PR 4425NMM224.762508PR(荒旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66444106TNMM 22 04 08-QR 4425NMM224.762508QR(荒旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
66443485TNMG 22 04 08-MF 4315NMG220408MF(仕上げ)4315
21,800
取扱い終了
返品不可
66443503TNMG 22 04 08-MF 4325NMG220408MF(仕上げ)4325
22,300
取扱い終了
返品不可
66443528TNMG 22 04 08-MR 4315NMG220408MR(荒旋削)4315
21,800
取扱い終了
返品不可
66443546TNMG 22 04 08-MR 4325NMG220408MR(荒旋削)4325
21,800
取扱い終了
返品不可
66443589TNMG 22 04 08-PF 4315NMG220408PF(仕上げ)4315
21,800
取扱い終了
返品不可
89665555TNMG 22 04 08-PF 4325NMG220408PF(仕上げ)4325
22,300
取扱い終了
66443643TNMG 22 04 08-PM 4315NMG220408PM(中荒旋削)4315
21,800
取扱い終了
返品不可
66443668TNMG 22 04 08-PM 4325NMG220408PM(中荒旋削)4325
22,300
取扱い終了
返品不可
66443747TNMG 22 04 08-PR 4315NMG220408PR(荒旋削)4315
22,300
取扱い終了
返品不可
27587264TNMG 22 04 08-PR 4325NMG220408PR(荒旋削)4325
22,300
取扱い終了
66443844TNMG 22 04 08-QM 4315NMG220408QM(中旋削)4315
21,800
取扱い終了
返品不可
66443869TNMG 22 04 08-QM 4325NMG220408QM(中旋削)4325
22,300
取扱い終了
返品不可
66443966TNMM 22 04 08-PR 4315NMM220408PR(荒旋削)4315
22,000
取扱い終了
返品不可
66443984TNMM 22 04 08-PR 4325NMM220408PR(荒旋削)4325
22,500
取扱い終了
返品不可
66444063TNMM 22 04 08-QR 4315NMM220408QR(荒旋削)4315
22,000
取扱い終了
返品不可
66444088TNMM 22 04 08-QR 4325NMM220408QR(荒旋削)4325
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする