サンドビック
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材K/N/S/H
用途
中切削
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
K/N/S/H
被削材
S
切刃長さ(mm)
19.0633
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06054124
TNMG 22 04 12-QM H13A
N
M
G
22
4.7625
12
QM(中旋削)
H13A
¥
16,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください