旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)19.0633勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
全14種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
14種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05537341TNMG 22 04 12-MM 2025NMG224.762512MM(中荒旋削)2025
22,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05537357TNMG 22 04 12-MM 2035NMG224.762512MM(中荒旋削)2035
21,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66444185TNMG 22 04 12-MM 2220NMG224.762512MM(中荒旋削)2220
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05535896TNMG 22 04 12-MR 2015NMG224.762512MR(荒旋削)2015
22,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05535905TNMG 22 04 12-MR 2025NMG224.762512MR(荒旋削)2025
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05535914TNMG 22 04 12-MR 2035NMG224.762512MR(荒旋削)2035
21,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66444203TNMG 22 04 12-MR 2220NMG224.762512MR(荒旋削)2220
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06054054TNMG 22 04 12-MR 235NMG224.762512MR(荒旋削)235
20,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66444228TNMG 22 04 12-MRR 2025NMG224.762512MRR(荒旋削)2025
22,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06054142TNMG 22 04 12-QM 235NMG224.762512QM(中旋削)235
20,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
60761172TNMG 22 04 12-SM 1115NMG224.762512SM(中旋削)1115
23,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60761181TNMG 22 04 12-SM 1125NMG224.762512SM(中旋削)1125
23,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10345361TNMM 22 04 12-MR 2025NMM224.762512MR(荒旋削)2025
22,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06054912TNMM 22 04 12-QR 235NMM224.762512QR(荒旋削)235
20,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする