曜日別特売

旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)

旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) - サンドビック

三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
全37種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
37種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66444307TNMG 22 04 12-MR 4335NMG224.762512MR(荒旋削)4335
23,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66444343TNMG 22 04 12-PF 4415NMG224.762512PF(仕上げ)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66444368TNMG 22 04 12-PF 4425NMG224.762512PF(仕上げ)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66444429TNMG 22 04 12-PM 4335NMG224.762512PM(中荒旋削)4335
23,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66444447TNMG 22 04 12-PM 4415NMG224.762512PM(中荒旋削)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66444465TNMG 22 04 12-PM 4425NMG224.762512PM(中荒旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66444526TNMG 22 04 12-PR 4335NMG224.762512PR(荒旋削)4335
23,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66444544TNMG 22 04 12-PR 4415NMG224.762512PR(荒旋削)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66444569TNMG 22 04 12-PR 4425NMG224.762512PR(荒旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66444587TNMG 22 04 12-QM 4305NMG224.762512QM(中旋削)4305
23,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66444648TNMG 22 04 12-QM 4335NMG224.762512QM(中旋削)4335
23,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66444666TNMG 22 04 12-QM 4415NMG224.762512QM(中旋削)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66444684TNMG 22 04 12-QM 4425NMG224.762512QM(中旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66444709TNMM 22 04 12-MR 4335NMM224.762512MR(荒旋削)4335
23,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66444763TNMM 22 04 12-PR 4335NMM224.762512PR(荒旋削)4335
23,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
66444788TNMM 22 04 12-PR 4415NMM224.762512PR(荒旋削)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66444806TNMM 22 04 12-PR 4425NMM224.762512PR(荒旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66444867TNMM 22 04 12-QR 4335NMM224.762512QR(荒旋削)4335
23,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66444885TNMM 22 04 12-QR 4415NMM224.762512QR(荒旋削)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66444903TNMM 22 04 12-QR 4425NMM224.762512QR(荒旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66444246TNMG 22 04 12-MF 4315NMG220412MF(仕上げ)4315
21,800
取扱い終了
返品不可
66444264TNMG 22 04 12-MF 4325NMG220412MF(仕上げ)4325
21,800
取扱い終了
返品不可
56323758TNMG 22 04 12-MR 4315NMG220412MR(荒旋削)4315
21,800
取扱い終了
66444289TNMG 22 04 12-MR 4325NMG220412MR(荒旋削)4325
21,800
取扱い終了
返品不可
66444325TNMG 22 04 12-PF 4315NMG220412PF(仕上げ)4315
21,800
取扱い終了
返品不可
89665564TNMG 22 04 12-PF 4325NMG220412PF(仕上げ)4325
22,300
取扱い終了
66444386TNMG 22 04 12-PM 4315NMG220412PM(中荒旋削)4315
22,300
取扱い終了
返品不可
66444404TNMG 22 04 12-PM 4325NMG220412PM(中荒旋削)4325
22,300
取扱い終了
返品不可
66444483TNMG 22 04 12-PR 4315NMG220412PR(荒旋削)4315
21,800
取扱い終了
返品不可
66444508TNMG 22 04 12-PR 4325NMG220412PR(荒旋削)4325
22,300
取扱い終了
返品不可
66444605TNMG 22 04 12-QM 4315NMG220412QM(中旋削)4315
21,800
取扱い終了
返品不可
66444623TNMG 22 04 12-QM 4325NMG220412QM(中旋削)4325
22,300
取扱い終了
返品不可
66444727TNMM 22 04 12-PR 4315NMM220412PR(荒旋削)4315
22,000
取扱い終了
返品不可
66444745TNMM 22 04 12-PR 4325NMM220412PR(荒旋削)4325
22,500
取扱い終了
返品不可
66444824TNMM 22 04 12-QR 4315NMM220412QR(荒旋削)4315
22,000
取扱い終了
返品不可
66444849TNMM 22 04 12-QR 4325NMM220412QR(荒旋削)4325
22,500
取扱い終了
返品不可
66444928TNMX 22 04 12-WR 4315NMX220412WR(中荒から荒加工の高送り用)4315
25,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする