曜日別特売

旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - サンドビック
用途中切削チップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番605-7951被削材S切刃長さ(mm)19.0633勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16481788TNMG 22 04 12-SM 1105NMG224.762512SM(中旋削)1105
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする